{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNHX 1205 | |
Type | INOX | |
Soort | HB7535 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,13 mm | |
Bladdikte | 5,4 mm | |
Voor groefbreedte ap | 10; 14 mm | |
Fasebreedte | 0,25 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Coating | gecoat | |
Plaatdikte E | 5,56 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 218611 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197656513 |