Schijffrees met kraag breedte ap = 10 mm 125 mm

Artikelnummer: 218566 125
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 125 mm
    Effectief aantal snijkanten Zeff 6
    Aantal wisselplaten 12
    Schachtuitvoering met boring
    Inwendige koeling nee
    Gereedschapswissel PowerCard
    Maximale insnijdiepte ae max 23,7 mm
    Kraag-⌀ d1 70 mm
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 40 mm
    geschikte wisselplaat SNHX
    ISO-code wisselplaat SN.. 1205
    Wisselplaatschroevenset 219983 (IP15; 2,2 Nm)
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218566 125
    EAN/GTIN 4045197530394
    Nummer fabrikant 218566 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

    Toepassing:

    Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

    Reservedeel:

    Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. IP15 gebruiken.
    Schijffrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen