SNHX 1103 neutraal INOX

Artikelnummer: 218581 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNHX 1103
Type INOX
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,13 mm
Bladdikte 2,7 mm
Voor groefbreedte ap 5 mm
Fasebreedte 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating gecoat
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218581 INOX
EAN/GTIN 4045197656360
Nummer fabrikant 218581 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen