{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | |
Aantal wisselplaten | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Inwendige koeling | nee | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale insnijdiepte ae max | 23,7 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SN..1103 | |
ISO-code wisselplaat | SN.. 1103 | |
Wisselplaatschroevenset | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 218562 125 | |
EAN/GTIN | 4045197647573 | |
Nummer fabrikant | 218562 125 |