Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 5 mm 50 mm

Artikelnummer: 218542 50
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 2
Aantal wisselplaten 4
Breedte ap 5 mm
Schachtuitvoering met schroefdraad
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale insnijdiepte ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Kraaglengte L1 15 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
⌀ D2 29 mm
Opnamedraad M M16
geschikte wisselplaat SNHX
ISO-code wisselplaat SN..1103
Wisselplaatschroevenset 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218542 50
EAN/GTIN 4045197849977
Nummer fabrikant 218542 50

Omschrijving

Uitvoering:

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Tip:

Schijffrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. IP9 gebruiken.