{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal wisselplaten | 4 | |
Groefhoogte ap | 22 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 27 mm | |
Afkoppellengte L1 | 56 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.T 120408 | |
Wisselplaatschroevenset | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 218300 50/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608307 | |
Nummer fabrikant | 218300 50/2 |