{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal wisselplaten | 4 | |
Groefhoogte ap | 11 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 | 31 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.T 060304 | |
Wisselplaatschroevenset | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 218300 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608079 | |
Nummer fabrikant | 218300 25/2 |