Hoogrendement-draadfrees, Weldonschacht, Werk-⌀ D / afkoppellengte L1: 17/36mm

Artikelnummer: 218050 17/36
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werk-⌀ D / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werk-⌀ D 17 mm
Afkoppellengte L1 36 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 25
Aantal snijkanten Z 2
Totale lengte Ltotaal 95 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Fixeerbout 219926
Aantal spaangroeven 2
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218050 17/36
EAN/GTIN 4045197411792
Nummer fabrikant 218050 17/36

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-draadfrees voor kortere bewerkingstijden.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad. Voor bewerking van doorlopende en blinde gaten.

Tip:

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm.Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.