{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werk-⌀ D | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 | 65 mm | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | links en rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Plaatafmeting | 41 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Totale lengte Ltotaal | 128 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Klemschroef | 219928 | |
Fixeerbout | 219927 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 218050 36/65 | |
EAN/GTIN | 4045197447197 | |
Nummer fabrikant | 218050 36/65 |