{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor DIN-cilinderkopbouten | M8 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Aantal wisselplaten | 1 | |
Verzink-⌀ D1 H13 | 15 mm | |
Minimale ⌀ dmin | 8,4 mm | |
Max. verzink-diepte l | 14 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | WOEX | |
Wisselplaat nr. 216780 − 216910; nr. 216950 | 24-010 / 110 | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 216660 M8 | |
EAN/GTIN | 4047109013117 | |
Nummer fabrikant | F10 10040 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M8
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 175,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 219,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 2 | 1 |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | 90 mm | 86 mm |
geschikte wisselplaat | WOEX | 260982 HB725-1 | SP.T09T3.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | 20 mm | 16 mm |
Producttype | Verzinkboren | Fasenfrees | Verzinkboren |