{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor DIN-cilinderkopbouten | M14 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselplaten | 2 | |
Verzink-⌀ D1 H13 | 24 mm | |
Minimale ⌀ dmin | 15 mm | |
Max. verzink-diepte l | 19 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | WOEX | |
Wisselplaat nr. 216780 − 216910; nr. 216950 | 24-010 / 110 | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 216660 M14 | |
EAN/GTIN | 4047109013148 | |
Nummer fabrikant | F10 11070 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M14
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 209,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | 100 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | WOEX | 260986 HB725-1 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Producttype | Verzinkboren | Fasenfrees |