SCLT 05T104 UNI

Artikelnummer: 216475 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,10 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.052 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCLT 05T104
Type UNI
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7735
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 1,98 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216475 UNI
EAN/GTIN 4045197482051
Nummer fabrikant 216475 UNI

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
410
Aluminium (kortspanend)
N
410
Aluminium > 10% Si
N
280
Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
205
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nat maximaal
 
droog