Hoogrendement-fasenfrees 45° 9 mm

Artikelnummer: 216460 9
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering Cilinderschacht
Afschuinhoek achterwaarts 45 graden
Instelhoek κ 45 graden
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 2
⌀ D 9 mm
Maximale afschuin-⌀ Dmax 15,7 mm
Afkoppellengte L1 24 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Schacht-⌀ Ds h6 10 mm
geschikte wisselplaat SC.. 05T104
Wisselplaatschroevenset 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216460 9
EAN/GTIN 4045197482167
Nummer fabrikant 216460 9

Omschrijving

Toepassing:

voor de effectieve bewerking van bijzonder kleine afschuiningen. Voor het voorwaarts en achterwaarts afschuinen met hoge snelheden.
Achterwaarts afschuinen mogelijk vanaf maat 6.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,6 met steel nr. 674252 maat 6IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen