Fasenfrees 45°, Weldonschacht, ⌀ D: 8mm

Artikelnummer: 216100 8
Korting
152,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts 45 graden
Instelhoek κ 45 graden
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 1
⌀ D 8 mm
Maximale afschuin-⌀ Dmax 20,2 mm
Afkoppellengte L1 17 mm
Totale lengte Ltotaal 80 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat SD.. 090308
Wisselplaatschroevenset 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216100 8
EAN/GTIN 4045197133458
Nummer fabrikant 216100 8

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.