{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
⌀ D | 17,5 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 29,8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | SD.. 090308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 216100 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197429490 | |
Nummer fabrikant | 216100 17,5 |