{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Opnamedraad M | M8 | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,32 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1003 | |
Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215870 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197193032 | |
Nummer fabrikant | 215870 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° 16/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 195,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 269,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Freestoepassing | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |