APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU

Artikelnummer: 215939 ALU
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.521 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APHT 100305 FR
Type ALU
Hoekradius 0,5 mm
Soort HU7815
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Bladdikte 3,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215939 ALU
EAN/GTIN 4045197708908
Nummer fabrikant 215939 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
600
Aluminium > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafiet, GFK, CFK
N
400
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.