Hoekfrees 90° 25/2 mm

Artikelnummer: 215860 25/2
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 25 mm
    Schachtuitvoering Weldonschacht
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Hoekfrezen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Gereedschapswissel PowerCard
    Effectief aantal snijkanten Zeff 2
    Aantal wisselplaten 6
    Maximale snijdiepte ap max 28 mm
    Afkoppellengte L1 52 mm
    Totale lengte Ltotaal 110 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
    geschikte wisselplaat AP.. 1003
    Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215860 25/2
    EAN/GTIN 4045197133281
    Nummer fabrikant 215860 25/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer hoge verspaningscapaciteit, omdat per rotatie 2 of 3snijkanten worden gebruikt.

    Toepassing:

    Voor omtrekfrezen en kanten.

    Tip:

    Niet gebruiken voor ramping en helicoïdaal frezen!
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen