{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 22 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,9 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,68 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 0602.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215609 20/5 | |
EAN/GTIN | 4045197409881 | |
Nummer fabrikant | 215609 20/5 |