{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,9 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,89 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 0602.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215609 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197409843 | |
Nummer fabrikant | 215609 16/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC lang 16/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 329,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 329,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 20 | 20 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 | 16 |
⌀ D3 | 14 | 14 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 30 | 30 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 | 30 |