GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC 63/8 mm

Artikelnummer: 215575 63/8
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Softcut®
    Snijkant-⌀ DC 63 mm
    Aantal snijkanten Z 8
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Gereedschapswissel PowerCard
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    ⌀ D3 60 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 123 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 124 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1,7 mm
    Rampinghoek αmax 0,3 graden
    Rampinglengte L voor αmax 57,5 mm
    geschikte wisselplaat AP.. 1335..
    Wisselplaatschroevenset 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215575 63/8
    EAN/GTIN 4045197409386
    Nummer fabrikant 215575 63/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Nieuwe generatie hoogrendement-wisselplaat-hoekfrezen met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

    Toepassing:

    Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

    Reservedeel:

    Wisselplaatschroevenset nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Tip:

    Bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen