{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtvorm | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 39 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 81 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,47 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 36,5 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215575 42/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750754 | |
Nummer fabrikant | 215575 42/5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |