{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Schachtvorm | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | |
Aantal wisselplaten | 12 | |
maximale snijdiepte ap max | 28 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215161 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197455253 | |
Nummer fabrikant | 215161 80/6 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |