{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal wisselplaten | 16 | |
Maximale snijdiepte ap max | 55 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 72 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215161 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455222 | |
Nummer fabrikant | 215161 63/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC, met boring, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 963,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 72 mm | 65 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Maximale snijdiepte ap max | 55 mm | 47 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |