{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SO.. 1205.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214857 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197553492 | |
Nummer fabrikant | 214857 125/12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI smalle steek 125/12 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.142,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 | 40 |
Totale lengte Ltotaal | 63 | 63 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 125 | 125 |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Maximale snijdiepte ap max | 10 | 12 |