SOMT 120508 PDER UNI

Artikelnummer: 214885 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,82 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.871 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SOMT 120508 PDER
    Type UNI
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort HB7520
    Snijmateriaal HM
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Plaatdikte E 5,56 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 214885 UNI
    EAN/GTIN 4045197550675
    Nummer fabrikant 214885 UNI

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    260
    Staal < 750 N/mm²
    P
    240
    Staal < 900 N/mm²
    P
    190
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    110
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen