POMX 10T5ZEER M ST900

Artikelnummer: 213169 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.864 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat POMX 10T5ZEER M
    Type ST900
    Soort HB9525
    Snijmateriaal HM
    Programmeerradius bij ap max 4,8 mm
    Voeding fz per tand 1,1 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 5
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213169 ST900
    EAN/GTIN 4045197714183
    Nummer fabrikant 213169 ST900

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    420
    Staal < 750 N/mm²
    P
    400
    Staal < 900 N/mm²
    P
    380
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).
    Positieve geometrie voor hoge voedingen.
    Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.
    Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen