{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Hi5 | |
Snijkant-⌀ DC | 66 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 46,6 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,2 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | POMX 10T5.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213110 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197725684 | |
Nummer fabrikant | 213110 66/5 |