{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 94 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,47 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 42,4 mm | |
geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | |
Instelhoek κ | 20 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213058 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566746 | |
Nummer fabrikant | 213058 50/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 50/5mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 393,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Instelhoek κ | 20 graden | 15 graden |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | XOMU094812 |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | 50 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Rampinghoek αmax | 0,47 graden | 0,92 graden |