{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 | 39 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,29 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212807 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939029 | |
Nummer fabrikant | 212807 25/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 25/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Instelhoek κ | 16 | 9 | 90 | 15 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 13 | 9 | 10,6 | 15 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |