Freeswisselplaat ⌀ 10 mm Highfeed ST1400

Artikelnummer: 212749 ST1400
Korting
45,96 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,88 45,96 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,90 38,30 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
813 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB7530
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
Programmeerradius bij ap max 1,4 mm
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,4 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212749 ST1400
EAN/GTIN 4045197761859
Nummer fabrikant 212749 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloopnauwkeurigheid: ±0,015 mm.
  • Wisselnauwkeurigheid van plaat tot plaat: ±0,025 mm.

Toepassing:

Torusplaten ‘Highfeed’ voor hogere voedingen.