VHM-Kopieerfrees extra lang 10 mm

Artikelnummer: 212592 10
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Kopieerfrezen
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Freestoepassing Kopieerfrezen
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 150 mm
⌀ d1 8,8 mm
Schacht-⌀ Ds h6 10 mm
Wisselplaatschroef 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212592 10
EAN/GTIN 4045197761453
Nummer fabrikant 212592 10

Omschrijving

Uitvoering:

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
VHM – voor grote bewerkingsdieptes en minimalisering van trillingen.

Tip:

Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.