Kopieerfrees kort, Cilinderschacht, ⌀ D: 8mm

Artikelnummer: 212601 8
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Kopieerfrezen
  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm Cilinderschacht
Freestoepassing Kopieerfrezen
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 32 mm
Totale lengte Ltotaal 92 mm
⌀ d1 7,2 mm
Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
Wissel plaat- schroef 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212601 8
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197712615
Kopiëren
Nummer fabrikant 212601 8
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.
Zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Tip:

Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,9 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen