Kopieerfrees kort 20 mm

Artikelnummer: 212601 20
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Kopieerfrezen
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 20 mm
    Aantal snijkanten Z 2
    Schachtuitvoering Cilinderschacht
    Freestoepassing Kopieerfrezen
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Afkoppellengte L1 38 mm
    Totale lengte Ltotaal 104 mm
    ⌀ d1 17 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
    Wisselplaatschroef 219874 (20IP; 5,0 Nm)
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212601 20
    EAN/GTIN 4045197712653
    Nummer fabrikant 212601 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
    Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.

    Toepassing:

    Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
    Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

    Tip:

    Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,0 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen