RDHW 1604 MOT ST900

Artikelnummer: 212296 ST900
Korting
13,56 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,08 13,56 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,90 11,30 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.511 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHW 1604 MOTN
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212296 ST900
EAN/GTIN 4045197761262
Nummer fabrikant 212296 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
380
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
210
Staal < 1400 N/mm²
P
170
RVS < 900 N/mm²
M
240
RVS > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.