{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1604 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Borgringenset | 219955 | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212167 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750556 | |
Nummer fabrikant | 212167 80/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopieerfrezen 7° positief 80/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 27 mm | 27 mm |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm |
geschikte wisselplaat | RD..1604 | RD..1604 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
⌀ D3 | 64 mm | 64 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |