{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..12T3 | |
Wisselplaatschroevenset | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Borgschroevenset | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 27 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212150 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197750440 | |
Nummer fabrikant | 212150 80/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Kopieerfrezen 7° positief 80/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 388,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 388,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 497,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 474,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Opnameboring-⌀ | 27 | 27 | 32 | 27 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Circulair frezen |
Totale lengte Ltotaal | 50 | 50 | 50 | 50 |
geschikte wisselplaat | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |