RDNX 12T3 MOEN positief, HB7635, Type: INOX

Artikelnummer: 212282 INOX
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.383 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte RDNX 12T3 MOEN
Type INOX
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212282 INOX
EAN/GTIN 4045197527233
Nummer fabrikant 212282 INOX
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
190
RVS > 900 N/mm²
M
120
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.