{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 9 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 188 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,57 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 84,94 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..12T3 | |
Wisselplaatschroevenset | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Borgschroevenset | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 27 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212145 100/9 | |
EAN/GTIN | 4045197192820 | |
Nummer fabrikant | 212145 100/9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kopieerfrees 0° negatief 100/9 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 601,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Instelhoek κ | 15 - 27 | 15 - 30 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Circulair frezen |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Rampinglengte L voor αmax | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |