{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 20 mm | |
Opname | Cilinderschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ d1 | 19,8 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Nuttige lengte L1 | 92 mm | |
Schacht-⌀ DS h6 | 25 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 25 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 210569 20 | |
EAN/GTIN | 4045197557889 | |
Nummer fabrikant | 210569 20 |