Opname conisch met inwendige koeling 16 mm

Artikelnummer: 210567 16
Korting
199,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 16 mm
Opname Weldonschacht
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ d1 15,8 mm
Totale lengte L 115 mm
Nuttige lengte L1 56 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 15 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210567 16
EAN/GTIN 4045197557810
Nummer fabrikant 210567 16

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.