{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Totale lengte L | 30,1 mm | |
Opnamegrootte | 12 mm | |
Koplengte l | 16 mm | |
Snijlengte L2 | 2,8 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Geschikte spansleutel nr. 219987; nr. 219986 | 10×4 | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schachtuitvoering | GARANT TopCut | |
Maximale snijdiepte ap max bij volle groeven | 2 | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 210380 16 | |
EAN/GTIN | 4045197527400 | |
Nummer fabrikant | 210380 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Afschuinfreeskop 90°, voorwaarts- en terugtrekverzinken, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 123,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 106,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 3 |
Totale lengte L | 30,1 mm | 37,3 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Inschroeffrees | Inschroeffrees |