{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 7 mm | |
Radius R | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 17 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,7 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in gietaluminium | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207441 4 | |
EAN/GTIN | 4045197591043 | |
Nummer fabrikant | 207441 4 |