VHM-volradiusfrees 12 mm

Artikelnummer: 207441 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Radius R 6 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 38 mm
Vrijloop-⌀ D1 11,4 mm
Totale lengte L 73 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in gietaluminium 0,08 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207441 12
EAN/GTIN 4045197591098
Nummer fabrikant 207441 12

Toepassingstabel

Alum.
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
550
Aluminium > 10% Si
N
500
PMMA acryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie. Voor de hoogrendementbewerking van aluminium materialen. 4 kopse snijkanten tot aan centrum. Daarom als echte 4-snijder in alle snijdieptes te gebruiken.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.