{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 1,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Radius R | 0,9 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC | 0,005 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207342 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197599704 | |
Nummer fabrikant | 207342 1,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1,8mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 47,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
432 stuks direct leverbaar
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
65,60 €
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 47,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | rood | zonder | zonder | zonder | zwart | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 28 graden |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees |