{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206353 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540362 | |
Nummer fabrikant | 206353 16/2,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 16/2,0 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,072 | 0,086 | 0,086 |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk |