{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206353 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540300 | |
Nummer fabrikant | 206353 10/2,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 10/2,0 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 96,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 84,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | blauw | blauw |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,7 | 9,5 | 9,7 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 35 | 40 | 35 |
Snijkantradius R1 | 2 | 2 | 2 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk |