VHM-ruwfrees MTC 6 mm

Artikelnummer: 205710 6
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,15 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,028 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205710 6
EAN/GTIN 4045197358189
Nummer fabrikant 205710 6

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527. Geoptimaliseerd speciaal kartelprofiel voor het ruwen. Zeer hoge verspaningscapaciteit. Toepasbaar als universele frees.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.