{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205710 14 | |
EAN/GTIN | 4045197362629 | |
Nummer fabrikant | 205710 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees MTC 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 149,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 195,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten |
Totale lengte L | 75 | 83 | 83 |
Snijlengte Lc | 16 | 26 | 28 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 |
Verspaningsstrategie | MTC | HPC | MTC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |