{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,02 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203282 8 | |
EAN/GTIN | 4045197597496 | |
Nummer fabrikant | 203282 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-frees HPC 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
€ 76,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 36,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten |
Totale lengte L | 70 | 64 | 68 | 100 | 68 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Type | H | H | H | H | H |
Aantal tanden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |